Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX DDR4 3000MHz 8GB (1x 8GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 3000MHz Speichermodul 1 x 8 GB
Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 3000MHz Speichermodul 1 x 8 GB
Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 3000MHz Speichermodul 1 x 8 GB
Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 3000MHz Speichermodul 1 x 8 GB
Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 3000MHz Speichermodul 1 x 8 GB
Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 3000MHz Speichermodul 1 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     1546-L1090144
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK8GX4M1D3000C16
EAN/GTIN:
     843591077927
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM 288 / CL16 / 1.35V / Heat Spreader
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.063 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Vengeance LPX
Quantity in Pack:
1
Memory Capacity:
8 GB
Total Memory:
8 GB
Memory Technology:
DDR4
Memory Integrity:
non-ECC Unbuffered
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 8gb dimm, ddr4 ram, ddr4 ram 8gb
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
€ 4,50*
ab € 18,08*
€ 24,57*
€ 6,78*
ab € 18,13*
€ 24,60*
Lager 1546
21
€ 5,50*
ab € 18,15*
€ 24,80*
3 Tage
18
€ 6,90*
ab € 19,16*
€ 26,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 20,44*
€ 27,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,53*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,86*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,33*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,46*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,07*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 270,11*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 280,19*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 358,19*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 398,70*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 406,39*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 356,54*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 372,60*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 483,72*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 481,44*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 538,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.