Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX DDR4 2666MHz 32GB (2x 16GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair CMK32GX4M2A2666C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Corsair CMK32GX4M2A2666C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1071384
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX4M2A2666C16
EAN/GTIN:
     843591069557
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM 288 / CL16 / 1.2V / Heat Spreader
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Vengeance LPX
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
8 GB
Total Memory:
32 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
2666 MHZ
Memory Integrity:
non-ECC
Memory Voltage:
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 32gb, ddr4 ram, ddr4 ram corsair
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
pro Stück
€ 4,50*
ab € 63,42*
€ 81,36*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 63,44*
€ 81,39*
Lager 1546
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 63,86*
€ 81,91*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 64,54*
€ 82,80*
3 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 66,67*
€ 85,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,51*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,78*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,78*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,51*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 155,91*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 272,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 279,06*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 357,29*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 397,62*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 405,84*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 356,10*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 372,47*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 482,00*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 479,97*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 539,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.