Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair ValueSelect DDR4 2133MHz 8GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Value Select 8GB PC4-17000 Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz
Corsair Value Select 8GB PC4-17000 Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1067561
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMV8GX4M1A2133C15
EAN/GTIN:
     843591052955
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM 288 / CL15 / 1.2V
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.031 kg
Application Area:
Desktop
Family:
ValueRAM
Quantity in Pack:
1
Memory Capacity:
8 GB
Total Memory:
8 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
2133 MHZ
Memory Integrity:
non-ECC
Memory Voltage:
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 8gb dimm, ddr ram, 8gb ddr ram
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,59*
€ 22,72*
Lager 1546
24
€ 5,50*
ab € 16,76*
€ 22,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,18*
€ 23,64*
3 Tage
29
€ 4,50*
ab € 18,12*
€ 24,82*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 18,72*
€ 25,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,73*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,82*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,68*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,08*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 155,57*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 269,99*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 278,17*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 358,02*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 400,36*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 405,79*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 357,13*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 352,36*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 484,13*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 482,02*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 539,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.