Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe SMART SWIPE Gr.8 schwarz/weiß EN 388 PSA II NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498A-8002407877
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6102-8
EAN/GTIN:
     4059904172548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Baumwolle / Elasthan (13gg) · mit rutschhemmenden PVC-Noppen auf der Innenhand · Strickbund · Fingerspitzen von Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger touchscreenfähig (mittels eingearbeiteten Carbonfaden) · perfekte FingerfertigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 1· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet· Ausstattung 2: Touchscreenfähig· Beschichtung: PVC· Größe(n): 6-11
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Größe:
8
Länge ca.:
240 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
genoppt auf Innenhand, touchscreenfähig
Material:
Baumwolle/Elasthan mit PVC
PSA-Kategorie:
II
Marke:
NITRAS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
261
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,57*
7 Tage
348
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,58*
Lager 1498
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,18*
€ 1,63*
5 Tage
348
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,23*
€ 1,70*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,25*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,18* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 19,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.