Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-55036-9193838 Herst.-Nr.: 9193838 EAN/GTIN: 4031101631011 |
| |
|
| | |
| So geht Augenschutz heute. Die uvex sportstyle steht für eine neue Generation innovativer Schutzbrillen: Klares, sportliches Design trifft auf höchste Funktionalität und Sicherheit dieses Leichtgewicht trägt jeder gerne! Die beidseitig entspiegelten Scheiben der AR-Variante ermöglichen entspanntes Abeiten auch bei anspruchsvollen Lichtverhältnissen. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex sportstyle | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex sportstyle | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | farblos AR (superentspiegelt) | Suchfarbe (Filter): | schwarz, blau | Transmission: | 97% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Beschichtung (gekürzt): | sv exc. | Eigenschaften Scheibentönung: | Reduzierung von Spiegelungen und Reflexionen | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9193, 91932 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,71* | € 12,85* | | | | | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 10,304* | € 13,174* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,92* | € 14,44* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,448* | € 15,818* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,48* | € 28,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|