Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelbrille uvex skyguard NT grau 23% sv exc. 9175261


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-9175261
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9175261
EAN/GTIN:
     4031101472454
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Mit der uvex skyguard NT wurden die Vorteile einer Bügelschutzbrille mit denen einer Vollsichtbrille vereint: Eine fest an das konzeptionell einfache Rahmenelement angespritzte TPU-Auflage schirmt dabei die Augen vollständig gegen umherfliegende Partikel ab. Die flexible Weichkomponente schmiegt bequem an das Gesichts des Trägers an und lässt sich einfach für den Dauergebrauch reinigen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex skyguard NT
Produktart:
Schutzbrille
Produktname:
uvex skyguard NT
Produkttyp:
Bügelbrille
Scheibentönung:
grau 23%
Suchfarbe (Filter):
blau, grau
Transmission:
23%
Kennzeichnung Vorzahl Scheibe:
5-2,5
Beschichtung:
uvex supravision excellence
Beschichtung (gekürzt):
sv exc.
Eigenschaften Scheibentönung:
Signalfarberkennung
Suchfarbe (Filter) Scheibe:
grau
Weitere Kennzeichnung Scheibe:
W 1 F KN CE
Marke:
uvex
Material Rahmen:
Kunststoff
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,81*
€ 10,17*
8 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 9,50*
€ 12,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,88*
€ 13,05*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,79*
€ 15,29*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,00*
€ 18,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.