Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelbrille uvex skyguard NT grau 23% sv exc. 9175261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9175261
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9175261
EAN/GTIN:
     4031101472454
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Mit der uvex skyguard NT wurden die Vorteile einer Bügelschutzbrille mit denen einer Vollsichtbrille vereint: Eine fest an das konzeptionell einfache Rahmenelement angespritzte TPU-Auflage schirmt dabei die Augen vollständig gegen umherfliegende Partikel ab. Die flexible Weichkomponente schmiegt bequem an das Gesichts des Trägers an und lässt sich einfach für den Dauergebrauch reinigen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex skyguard NT
Beschichtung:
uvex supravision excellence
Beschichtung (gekürzt):
sv exc.
Eigenschaften Scheibentönung:
Signalfarberkennung
Suchfarbe (Filter) Scheibe:
grau
Weitere Kennzeichnung Scheibe:
W 1 F KN CE
Marke:
uvex
Material Rahmen:
Kunststoff
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Produktart:
Schutzbrille
Produktname:
uvex skyguard NT
Produkttyp:
Bügelbrille
Scheibentönung:
grau 23%
Suchfarbe (Filter):
blau, grau
Transmission:
23%
Kennzeichnung Vorzahl Scheibe:
5-2,5
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.