Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltmaske uvex silv-Air premium 5210 FFP2


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-8775210
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8775210
EAN/GTIN:
     4031101733234
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Die uvex silv-Air premium Familie besteht aus klassischen, weißen Atemschutzmasken in Faltform, die in zwei erhältlichen Größen auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Die integrierte Dichtlippe und das bequeme, anpassbare Textilkopfband sorgen zudem für einen hohen Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex silv-Air premium
Schutzklasse:
FFP2
Suchfarbe (Filter):
weiß
Ventiltyp:
360°-Ausatemventil
Verschluss:
Stopper
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Dolomitstaubprüfung:
Ja
Größe verkettet:
kleine Variante
Hinweise:
Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten
Marke:
uvex
Material Filter:
Polypropylen (PP)
Produktart:
Atemschutzmaske
Produktname:
5210
Produkttyp:
Faltmaske
Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, feinstaubmasken ffp 2 uvex, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, atemschutz ffp, atemschutzmaske, feinstaubmaske, mundschutz, mundschutz maske, staubmaske, staubschutzmaske, atemschutz ffp2, 8765, 87652
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,20*
€ 12,16*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,28*
€ 12,28*
14 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 15,73*
€ 21,19*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,67*
€ 21,95*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,95*
€ 26,12
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,75*
€ 25,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,29*
€ 24,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,36*
€ 23,04
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,65*
€ 22,19
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,67*
€ 18,65
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 5,22334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.