Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXIBLE FIT, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtun


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 8800 // FLEXIBLE FIT
Artikelbild: 8800 // FLEXIBLE FIT
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-8800-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8800-9
EAN/GTIN:
     4059904105140
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS FLEXIBLE FIT, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, Innenhand wasserabweisend, Top-Qualität, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Spezial-Stretch-Strick
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
144
Gewicht:
7,47 kg
Länge:
0,51 m
Breite:
0,30 m
Höhe:
,38 m
Volumen:
0,06 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
Spezialbeschichtung
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-12
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Ausstattung 2:
Wasserabweisend
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
100
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh nitras größe 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, NITRAS, Hand-/Armschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11542
12
€ 4,90*
ab € 1,31*
€ 1,35*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 1,94*
Lager 1498
11542
12
€ 5,50*
ab € 1,60*
€ 2,18*
12
€ 3,19*
ab € 1,65*
€ 2,25*
12 Tage
11542
48
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.