Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXIBLE FIT, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 8800 // FLEXIBLE FIT
Artikelbild: 8800 // FLEXIBLE FIT
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-8800-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8800-11
EAN/GTIN:
     4059904105188
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS FLEXIBLE FIT, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, Innenhand wasserabweisend, Top-Qualität, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Spezial-Stretch-Strick
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
144
Gewicht:
8,49 kg
Länge:
0,52 m
Breite:
0,30 m
Höhe:
,38 m
Volumen:
0,06 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
Spezialbeschichtung
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-12
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Ausstattung 2:
Wasserabweisend
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
100
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
961
1
€ 4,90*
ab € 15,72*
€ 16,20*
Lager 1498
961
1
€ 5,50*
ab € 19,19004*
€ 26,15004*
12 Tage
961
4
Frei Haus
ab € 18,74004*
€ 26,62008*
1
€ 3,19*
ab € 19,79004*
€ 26,90004*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 19,67004*
€ 27,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,15004*
€ 31,11855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,98004*
€ 29,72625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,56008*
€ 28,0365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,84008*
€ 27,1797
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,97008*
€ 26,1444
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,19004*
€ 22,83615
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,59917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.