Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTECT, Schutzoverall, weiß, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149, EN 14126, EN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 4600 // PROTECT
Artikelbild: 4600 // PROTECT
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-4600-L
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     4600-L
EAN/GTIN:
     4059904074835
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
NITRAS PROTECT, Schutzoverall, weiß, SMS mit Laminatfilm, dreiteilige Kapuze mit Gummizug, Gummizug in der Taille sowie an Arm- und Beinabschlüssen, doppelte Reißverschlussabdeckung mit Klebestreifen, atmungsaktiv, fusselarm, dreiteiliger Zwickel im Schritt, starke Reißfestigkeit durch Kombination von SMS und Laminat, Chemikalienschutzkleidung, Typ 5-B, Typ 6-B, hochwertige Ausführung, Größe L
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
50% Polypropylen, 50% Polyethylen
Pflegehinweise 4:
Nicht bügeln
Pflegehinweise 5:
Nicht chemisch reinigen
Norm 1:
EN ISO 13982-1
Norm 2:
EN 13034
Norm 3:
EN 1149
Norm 4:
14126
Norm 5:
EN 1073-2
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
VE:
50
Gewicht:
12,93 kg
Farbe Oberstoff 1:
weiß
Länge:
0,59 m
Größe(n):
M-3XL
Ausstattung 1:
SMS
Ausstattung 2:
Typ 5-B / Typ 6-B
Ausstattung 3:
Gummizüge
Pflegehinweise 1:
Nicht waschen
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 3,14*
€ 3,94*
8 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,05*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 4,14*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 2,74*
€ 4,15*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,93*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.