Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS PROTECT, Schutzoverall, weiß, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149, EN 14126, EN 1073-2, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS PROTECT, Schutzoverall, weiß, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149, EN 14126, EN 1073-2, Größe L
NITRAS PROTECT, Schutzoverall, weiß, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149, EN 14126, EN 1073-2, Größe L
Artikel-Nr.:
     C9300-4600-L
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     4600-L
EAN/GTIN:
     4059904074835
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
NITRAS PROTECT, Chemikalienschutzoverall, weiß, SMS mit Laminatfilm, angenehmes Tragegefühl, atmungsaktives Material, Gummizug an Taille und dreiteiliger Kapuze sowie ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz, durchgängiger Reißverschluss mit doppelter Abdeckung und Klebestreifen, fusselarm, dreiteiliger Zwickel im Schritt für zusätzlichen Komfort, starke Reißfestigkeit durch Kombination von SMS und Laminat, Premium-Qualität, elektrostatische Eigenschaften, Schutz gegen Infektionserreger, Typ 5-B, Typ 6-B, Größe L
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
50% Polypropylen, 50% Polyethylen
Farbe Oberstoff 1:
weiß
Größe(n):
M-3XL
Ausstattung 1:
SMS
Ausstattung 2:
Typ 5-B / Typ 6-B
Ausstattung 3:
Gummizüge
Pflegehinweise 1:
Nicht waschen
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.