Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 11


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3510
Artikelbild: 3510
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3510-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3510-11
EAN/GTIN:
     4059904091443
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Länge:
0,44 m
Breite:
0,38 m
Höhe:
0,27 m
Volumen:
0,05 cbm
Ursprungsland:
0
Farbe Material:
28
Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
144
Gewicht:
8,96 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe nitras gr. 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nitras, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
294
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,79*
€ 1,10*
3 Tage
315
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,10*
Lager 1498
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,79*
€ 1,10*
5 Tage
420
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,11*
4 Tage
432
12
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,8351*
€ 1,1551*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 0,79* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.