Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAPPA, Vollnappa-Handschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS NAPPA, Vollnappa-Handschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 8
NITRAS NAPPA, Vollnappa-Handschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 8
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3001-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3001-8
EAN/GTIN:
     4059904034501
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS NAPPA, Vollnappa-Handschuhe, grau, mit Schichtel, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Nappaleder
Norm 2:
EN 407
Gewicht:
15,62 kg
Länge:
,5 m
Breite:
0,38 m
Höhe:
0,41 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1000
10
€ 6,29*
ab € 0,589*
€ 0,859*
14 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,27*
8 Tage
720
50
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,59*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 1,14*
€ 1,60*
Lager 1498
720
10
€ 5,45*
ab € 1,13*
€ 1,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.