Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Karteitrog H6201382 DIN A5 quer für 1.200Karten PS lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199134435
Herst.-Nr.:
     H6201382
EAN/GTIN:
     4012086020144
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Der Karteitrog the admin ist einhängbar in Hängeregistraturgestelle.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Karten:
1.200 Karten
Farbe:
lichtgrau
stapelbar:
Ja
Marke:
HELIT
Anzahl der Stützplatten:
2 Stützplatten
Verwendung für Kartenformat:
DIN A5 quer
Maße:
22,7 x 14,5 x 35 cm (B x H x T)
Werkstoff:
Polystyrol
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 5,95*
€ 9,31*
1
€ 7,95*
ab € 5,83*
€ 9,33*
1
€ 5,50*
ab € 7,00*
€ 11,66*
10 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 7,80*
€ 11,90*
Lager 1498
140
1
€ 5,50*
ab € 12,02*
€ 17,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
365006
ab € 3,37*
Zubehör
Durable
365004
ab € 3,83*
Zubehör
Durable
365003
ab € 3,36*
Zubehör
Durable
365002
ab € 3,27*
Zubehör
Exacompta
13318B
ab € 2,59*
Zubehör
Exacompta
13328B
ab € 2,60*
Zubehör
Exacompta
13308E
ab € 2,73*
Zubehör
Exacompta
13208E
ab € 2,60*
Zubehör
Exacompta
13808B
ab € 2,60*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H7204582
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.