Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H7204582 Schreibtischablage Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H7204582 Schreibtischablage Kunststoff Weiß
Helit H7204582 Schreibtischablage Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86442581
Herst.-Nr.:
     H7204582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Format
A5
ISO-A-Formate (A0...A9)
A5
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Länge (mm)
2 mm
Höhe
153 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7207882
ab € 3,40*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7207982
ab € 2,42*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7204982
ab € 5,27*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7204182
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.