Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteitrog A5 quer 1200 Karten lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Karteitrog A5 quer 1200 Karten lichtgrau
Karteitrog A5 quer 1200 Karten lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-KATA718525
Herst.-Nr.:
     H6201382
EAN/GTIN:
     4012086020144
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
  • Karteitrog A5 quer
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Anzahl der Stützplatten: 2 Stück
  • Stapelbar, einhängbar in Hängeregistraturgestelle
  • Max. Anzahl der Karten: 1200 Stück
  • Verwendung für Kartenformat: A5 quer
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5 quer
Breite:
225 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Fassungsvermögen pro Kasten:
1200
für Format:
A5 quer
Höhe:
145 mm
Marke:
Helit
Material:
PS (Polystyrol)
Schloss vorhanden:
nein
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Einhängetrog, Karteitrog, helit karteikasten a5 grau, einhängetrog a5, einhängetrog helit, 62013, Deckel, Kartei, Kartei-Kasten, Kartei-Trog, Karteiständer, Kasten, Ständer, Trog
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 5,95*
€ 9,31*
1
€ 7,95*
ab € 5,83*
€ 9,33*
1
€ 5,50*
ab € 7,00*
€ 11,66*
Lager 467
18
1
€ 5,87*
ab € 7,80*
€ 11,90*
7 Tage
139
1
€ 5,99*
ab € 13,33*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
365006
ab € 3,37*
Zubehör
Durable
365004
ab € 3,83*
Zubehör
Durable
365003
ab € 3,36*
Zubehör
Durable
365002
ab € 3,27*
Zubehör
Exacompta
13318B
ab € 2,59*
Zubehör
Exacompta
13328B
ab € 2,60*
Zubehör
Exacompta
13308E
ab € 2,73*
Zubehör
Exacompta
13208E
ab € 2,60*
Zubehör
Exacompta
13808B
ab € 2,60*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H7204582
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.