Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6201382 Karteikasten A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6201382 Karteikasten A5
Helit H6201382 Karteikasten A5
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84543967
Herst.-Nr.:
     H6201382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Hellgrau
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
145 mm
Lieferumfang
Anzahl der Karten
1200 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 430 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
365006
ab € 3,38*
Zubehör
Durable
365004
ab € 3,82*
Zubehör
Durable
365003
ab € 3,36*
Zubehör
Durable
365002
ab € 3,27*
Zubehör
Exacompta
13318B
ab € 2,60*
Zubehör
Exacompta
13328B
ab € 2,58*
Zubehör
Exacompta
13308E
ab € 2,75*
Zubehör
Exacompta
13208E
ab € 2,59*
Zubehör
Exacompta
13808B
ab € 2,58*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H7204582
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.