Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Karteitrog H6201382 DIN A5 quer für 1.200Karten PS lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h005/700/h005700h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h005/700/h005700h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-140016581
Herst.-Nr.:
     H6201382
EAN/GTIN:
     4012086020144
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Der Karteitrog the admin ist einhängbar in Hängeregistraturgestelle.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the admin
Maße:
22,7 x 14,5 x 35 cm (B x H x T)
Verwendung für Kartenformat:
DIN A5 quer
max. Anzahl der Karten:
1.200 Karten
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
lichtgrau
Anzahl der Stützplatten:
2 Stützplatten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Karteitrog the admin
Weitere Suchbegriffe: Einhängetrog, Karteitrog, helit karteikasten a5 grau, einhängetrog a5, einhängetrog helit, Karteiablagen, Karteien, Karteikartenboxen, Karteikästen, Karteitröge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 5,95*
€ 9,31*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,83*
€ 9,33*
1
€ 5,50*
ab € 7,00*
€ 11,66*
11 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 7,80*
€ 11,90*
7 Tage
139
1
€ 5,99*
ab € 13,33*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
365006
ab € 3,37*
Zubehör
Durable
365004
ab € 3,83*
Zubehör
Durable
365003
ab € 3,36*
Zubehör
Durable
365002
ab € 3,27*
Zubehör
Exacompta
13318B
ab € 2,59*
Zubehör
Exacompta
13328B
ab € 2,60*
Zubehör
Exacompta
13308E
ab € 2,73*
Zubehör
Exacompta
13208E
ab € 2,60*
Zubehör
Exacompta
13808B
ab € 2,60*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H7204582
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.