Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarten liniert DIN A5 100 St - mit Faltschachtel Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
produit : 13808B, : presenté de coté
produit : 13808B, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-13808B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13808B
EAN/GTIN:
     3130630138082
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarten liniert DIN A5 100 St - mit Faltschachtel Weiß Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt. Die Karteikarten in der Packung (kariert, unifarben, bedruckt, farbig usw.) können sehr leicht an dem Aufdruck und der Farbe auf der Packung erkannt werden. In einer wiederverwenderbaren Schachtel geliefert. Für einen optimalen Schutz und eine praktische Ablage Ihrer Karteikarten Die Produkteigenschaften (kariert, blanko, gelocht, gedruckt, sortierte Farben,…) können dank der Farbe des Packagings auf einem Blick erkannt werden. Format et poids : longueur 212 MM largeur 150 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 700 G Format et poids Karton : longueur 280.0 MM largeur 228.0 MM hauteur : 170.0 MM Gewicht : 7100.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair Ltd | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Karteikarten
Material:
Papier
Verpackung:
Boite carton
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Farbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.