Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1950xB1200xT500mm lichtgrau/ enzianblau 4 Fbd.C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9142449687
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2059-002 7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314257045
Suchbegriffe:
Acurado
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
für schwere Lasten · Gesamttragfähigkeit 700 kg – Tragfähigkeit pro Boden 110 kg · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · ausgestattet mit 4 Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im 15-mm-Raster · abschließbar mit Dreh-Druckzylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln · Schiebetüren laufen mit leichtgängigen Laufrollen in spezieller Schienenführung · ergonomische Bügelgriffe
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1200 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
110 kg
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,99*
€ 696,46*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 577,98*
€ 697,08*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 595,31*
€ 704,99*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,29*
€ 717,50*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,35*
€ 723,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,71*
€ 861,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,23*
€ 842,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,25*
€ 827,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,29*
€ 801,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,35*
€ 751,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.