Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1950xB1200xT500mm lichtgrau/ enzianblau 4 Fbd.C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9142449687
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2059-002 7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314257045
Suchbegriffe:
Acurado
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
für schwere Lasten · Gesamttragfähigkeit 700 kg – Tragfähigkeit pro Boden 110 kg · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · ausgestattet mit 4 Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im 15-mm-Raster · abschließbar mit Dreh-Druckzylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln · Schiebetüren laufen mit leichtgängigen Laufrollen in spezieller Schienenführung · ergonomische Bügelgriffe
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1200 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
110 kg
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,30*
€ 693,65*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 577,62*
€ 694,28*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 597,48*
€ 702,17*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,75*
€ 714,68*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,97*
€ 724,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,65*
€ 825,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,83*
€ 804,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 675,82*
€ 804,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 675,81*
€ 804,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,35*
€ 784,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 659,34*
€ 784,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 659,33*
€ 784,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 659,32*
€ 784,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 659,31*
€ 784,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,59*
€ 767,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,30*
€ 721,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.