Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Ø500xH980mm 120l silber m.Doppeltür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9136466518
Herst.-Nr.:
     1087
EAN/GTIN:
     4030695010875
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
mit Doppeltür · komplett geschlossen · für den Außen- und Innenbereich · für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit festem Boden und Metalldeckel · feuersicher · H 980 x Ø 500 mm · Gewicht 20 kg · Einwurföffnung ca. Ø 390 mmWeitere technische Eigenschaften:· Einwurföffnung-Ø: 390mm· Gewicht: 20kg· Ausführung: mit Doppeltür· Ø: 500mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
silber
für Säcke Inhalt:
120 l
Höhe:
980 mm
Marke:
VAR
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, stahl abfallbehälter mit ascher, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Mülleimer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,95*
€ 229,41*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 172,75*
€ 229,43*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,69*
€ 230,13*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,61*
€ 230,16*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,42*
€ 231,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,13*
€ 273,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,34*
€ 265,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,22*
€ 254,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,23*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,04*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,01*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1156
ab € 70,65*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,12*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,97*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,91*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 98,06*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,61*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,46*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.