Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H980xD400/640mm 120l Deckel silber KS fahrbar,Klemmvorrichtung VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9136466340
Herst.-Nr.:
     1028
EAN/GTIN:
     4030695010288
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
für 120-l-Sack · für Kunststoff- oder Papiersäcke · mit Klemmvorrichtung bzw. Gummiring · Einwurföffnung-Ø 350 mm · inkl. BodeneinsatzWeitere technische Eigenschaften:· Einwurföffnung-Ø: 350mm· Gewicht: 8kg· Ausführung: fahrbar, Klemmvorrichtung· Ø: 400/640mm
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
silber (KS)
Gestell:
feuerverzinkt
für Säcke Inhalt:
120 l
Höhe:
980 mm
Marke:
VAR
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,53*
€ 146,57*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,05*
€ 146,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,97*
€ 146,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,37*
€ 147,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,11*
€ 148,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,10*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,39*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.