Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenkarre f.Reifen-D.450-750mm o.Anlaufrollen Trgf.200kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Reifenkarre, Lufträder, 200 kg Tragkraft, Spreizaufnahme für bis zu 8 Räder Ø 450-750 mm
fetra® Reifenkarre, Lufträder, 200 kg Tragkraft, Spreizaufnahme für bis zu 8 Räder Ø 450-750 mm
fetra® Reifenkarre, Lufträder, 200 kg Tragkraft, Spreizaufnahme für bis zu 8 Räder Ø 450-750 mm
fetra® Reifenkarre, Lufträder, 200 kg Tragkraft, Spreizaufnahme für bis zu 8 Räder Ø 450-750 mm
Artikel-Nr.:
     1498-9110443000
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2033
EAN/GTIN:
     4017976020334
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre fetra
reifenkarre
für max. 8 Räder oder Reifen mit einem Durchmesser von 450 bis 750 mm · mittels durch die Griffholme zu bedienender Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden · stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Räder, Naben mit RollenlagerWeitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 85mm· Gesamtbreite: 650mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Marke:
FETRA
Material:
Stahlrohr
Höhe:
1510 mm
Aufnahme von:
max. 8 Reifen
Ausstattung:
ohne Anlaufrollen
Ausführung:
für Reifen-Ø 450-750 mm
Schaufellänge:
575 mm
Schaufelbreite:
550 - 885 mm
Bereifung:
Luft
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Weitere Suchbegriffe: Reifenkarren, Transportgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,90*
€ 299,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,03*
€ 301,10*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 256,29*
€ 305,51*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,25*
€ 314,54*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,31*
€ 341,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,67*
€ 406,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,86*
€ 398,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,14*
€ 380,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,10*
€ 373,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,31*
€ 353,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E2034A
ab € 21,54*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
4546
ab € 52,39*
Zubehör
Fetra
4547
ab € 68,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.