Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,120l,LDPE,Stärke 70 µm,LxB 1100x700mm,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
202037
202037
202037
Artikel-Nr.:
     827-202037
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     202 0370
EAN/GTIN:
     4025648001260
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack
  • Inhalt 120 l
  • Aus 70 µm starkem LDPE
  • Länge x Breite 1100 x 700 mm
  • In blau

Zubehör:

  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack

Suchbegriffe:
Abfallsack, Müllsack, Abfallentsorgung, Kunststoffsack, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
LDPE
Inhalt:
120 l
Stärke:
70 µm
Länge:
1100 mm
Breite:
700 mm
Farbe:
blau
Mindestmenge:
1
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l 70my blau, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Müllsack, Abfallentsorgung, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,39512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,93*
€ 152,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,11*
€ 151,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,12*
€ 145,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,13*
€ 140,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,78*
€ 117,55
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 39,00*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 152,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.