Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.9 grau EN 388 PSA II Baumwolle/Elastan ASATEX


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4702001042
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3790/9
EAN/GTIN:
     4029201132323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyamid/HPT® · PVC-geschäumte HPT-Beschichtung · Klettverschluss am Handgelenk · ideale Aufpralldämmung · Anti-Vibrationseffekt · Anwendung: Kraftfahrer, Kranfahrer, StraßenbauWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
9
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Klettverschluss, Anti-Vibrations-Effekt
Material:
Baumwolle/Elastan
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuh grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, Abriebfestigkeit Level 3, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
270
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,48*
€ 3,15*
1 Tag
252
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,49*
€ 3,16*
Lager 1498
360
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,53*
€ 3,21*
3 Tage
72
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,22*
5 Tage
360
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,58*
€ 3,31*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,53* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 38,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.