| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4701000002 Herst.-Nr.: FMP2 EAN/GTIN: 4029201249410 |
| |
|
| | |
| mit Ausatemventil · Filterklasse: DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP 2 / V NR D¹ · Muschelform · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der MaskeD¹ = DolomitstaubprüfungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Ausatemventil· Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: | | Schutzstufe: | FFP 2 / V NR D | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 | PSA-Kategorie: | III | Inhalt je Karton: | 15 St./Box | Marke: | ASATEX | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, einweg-halbmaske mit ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Atemmaske, Atemschutzmasken, Corona, OP-Maske, Partikelmaske, Schutzmaske |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 15 | | € 8,50* | ab € 0,26* | € 0,39* | | | | | 2 Tage | | | 135 | | Frei Haus | ab € 0,4258* | € 0,566* | | | | | 15 Tage | | | 240 | | Frei Haus | ab € 0,45* | € 0,57* | | | | Lager 1498 | | | | 15 | | € 6,95* | ab € 0,4242* | € 0,6242* | | | | | | 6 Tage | | | 15 | | € 5,99* | ab € 0,43* | € 0,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 9,363* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|