Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschublade 150-01 B67xT153xH41mm PP transp.RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco Drawer 150-01 Transparent
raaco Drawer 150-01 Transparent
Artikel-Nr.:
     1498-4000795522
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     104692
EAN/GTIN:
     5733439104692
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Schubladen Schubladenmagazin
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
aus PP · transparent · Trennwände unterteilbarWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
67 mm
Material:
PP
Tiefe:
153 mm
Höhe:
41 mm
Marke:
RAACO
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, raaco schubkasteneinsatz, einsatzkästen schubladenmagazin, Ersatzkasten, Ersatzschubladen, Ersatzschubladenmagazin, Kleinteilemagazine, Schubladen
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
20
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,81*
26 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,93*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 2,07*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 1,23*
€ 2,09*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,29*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 5,73*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
111386
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.