Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Divider 150-01 large Trennblatt Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco Divider 150-01 large Trennblatt Transparent
raaco Divider 150-01 large Trennblatt Transparent
Artikel-Nr.:
     6C8MS-604674
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     111386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Trennwand für Schublade Typ 150-01. Enthält 24 Stück/Satz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
4.8 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
24
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 6,96*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,61*
€ 8,48*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,74*
€ 8,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,68*
€ 8,65*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 139,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.