Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schublade Typ B H41xB67xT153 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatz-Schublade Typ B H41xB67xT153 mm
Ersatz-Schublade Typ B H41xB67xT153 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-604667
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     104692
EAN/GTIN:
     5733439104692
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Schubladen Schubladenmagazin
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
";Ersatzschublade für Serie 150

• Ersatzschubladen für Schubladenmagazine
• Farbe: transparent
• Material: Polypropylen (PP)

"
Weitere Informationen:
Typ:
150-01
Farbe:
transparent
Höhe:
41 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
153 mm
Herstellerartikelnummer:
104692
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, raaco schubkasteneinsatz, einsatzkästen schubladenmagazin, 30405516, Ersatzschublade, Ersatzschubladen, für, Kleinteilelagerung, Lagersysteme, Magazine, Schublade, Schubladen, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
63
20
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,81*
25 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,94*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 2,07*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 1,23*
€ 2,09*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 5,69*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
111386
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.