Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO Schubladen transparent 41x67x153 mm Typ 150-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAACO104692
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     104692
EAN/GTIN:
     5733439104692
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Schubladen Schubladenmagazin
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schublade für Schubladen-Magazin 150 mm Tiefe

Lieferung
ohne Trennwände und Etiketten
Weitere Informationen:
Tiefe:
153 mm
Werkstoff:
PP
Breite:
67 mm
Farbe:
Transparent
Typ:
B
Höhe:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, raaco schubkasteneinsatz, einsatzkästen schubladenmagazin, Kleinteilemagazine, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, RAACO
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
20
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,81*
26 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,93*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 2,07*
Lager 245
30
1
€ 7,90*
ab € 1,23*
€ 2,09*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 5,73*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
111386
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.