Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschublade 150-01 B67xT153xH41mm PP transp.RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000795522
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     104692
EAN/GTIN:
     5733439104692
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Schubladen Schubladenmagazin
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
aus PP · transparent · Trennwände unterteilbarWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
67 mm
Material:
PP
Tiefe:
153 mm
Höhe:
41 mm
Marke:
RAACO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, raaco schubkasteneinsatz, einsatzkästen schubladenmagazin, Ersatzkasten, Ersatzschubladen, Ersatzschubladenmagazin, Kleinteilemagazine, Schubladen
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
20
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,81*
25 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,94*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 2,07*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 1,23*
€ 2,09*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 5,69*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
111386
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.