Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke Gr.56 silber 1 St.JUTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000382010_02_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000382010_02_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000382012
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ080KA-3/56
EAN/GTIN:
     4030971005533
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
nach EN ISO 11612:2015 zertifiziert · ca. 800 mm lang mit Klettverschluss · Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und FlammeinwirkungEinsatz:in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und GlasindustrieWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN ISO 11612:2015
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
56
Marke:
JUTEC
Material:
Aramidgewebe, aluminisiert
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,75*
€ 243,43*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,49*
€ 243,51*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,99*
€ 244,52*
1 Tag
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 213,22*
€ 244,61*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,14*
€ 249,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,51*
€ 289,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,49*
€ 251,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/52
ab € 189,49*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/54
ab € 189,51*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/56
ab € 208,65*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3-58
ab € 207,59*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-2-48
ab € 219,08*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/52
ab € 185,42*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/54
ab € 184,14*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/58
ab € 202,44*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-2-48
ab € 233,84*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-18-V1-46
ab € 563,95*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-OFEN18-V3
ab € 612,38*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3-48
ab € 215,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.