| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000375925 Herst.-Nr.: CS500/L EAN/GTIN: 4029201124267 |
| |
|
| | |
| CoverStar ® Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14126:2003, Infektionsschutz gegen Blut und Viren, EN 1149-5:2008, Arm-, Bein- und Taillengummi, dreiteilige Kapuze, Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, dreiteiliger Beinzwickel, 2-Wege-Reißverschluss, doppelte Reißverschlussabdeckung mit 3-Punkt-Klettverschluß, Daumenschlaufen, antistatisch · Anwendungsbereiche: Asbestsanierung, Reinraumanwendungen, z. B.: Pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor mindergiftigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen, Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser, Bergungsarbeiten, Deponiesanierung, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | L | Material: | CoverStar® | Norm: | EN 13034:2005 + A1 2009, EN 13982-1:2004 + A1 2010, EN 14126 | PSA-Kategorie: | III | Marke: | COVERSTAR | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Food-Overall, Lebensmittelbekleidung-Overall, Lebensmittelhygiene-Overall, Lebensmittelindustrie-Overall, Lebensmittelkleidung-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug weiß, einmalanzug, Corona, Einwegkleidung, Einwegoveralls |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 2,92* | € 3,53* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,92* | € 3,61* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,82* | € 3,92* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,85* | € 4,10* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,95* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|