Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Overall CoverStar CS500 weiß, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzanzug Overall CoverStar CS500 weiß, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Schutzanzug Overall CoverStar CS500 weiß, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Schutzanzug Overall CoverStar CS500 weiß, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     894-AB5010.L
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CS500|L
EAN/GTIN:
     4029201124267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Asatex Schutzanzug CoverStar CS500 weiß Overall mit Schutztyp 5B + 6B

Ausgewählte Version: L - Größe: L

Schutzanzug CoverStar CS500

Schutztyp 5B + 6B

  • partikeldicht
  • Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
  • Infektionsschutz gegen Blut und Viren
  • geeignet für Reinräume
  • dreiteilige Kapuze mit Gummizug
  • Gummi an Arm, Bein und Taille
  • antistatisch
  • 2-Wege-Reißverschluss
  • doppelte Reißverschlusssabdeckung mit Klettverschluss
  • Daumenschaufen
  • dreiteiliger Beinzwickel
  • CE-Kategorie III

Farbe: weiß

Schutztyp: 5/6

Material: PE

Größen: L - XXL

Einsatzgebiete:

  • Asbestarbeiten, Umgang mit Glas- und Steinwolle
  • Öl- und Gas Industrie
  • Holz- und Metallverarbeitung
  • Lebensmittelindustrie und Krankenhäuser
  • Reinraumanwendungen
  • Schutz vor mindergiftigen Chemikalien

  • Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Norm:
EN ISO 13982-1 | EN 1073-2 | EN 14126 | EN ISO 13688 | EN 13034 | EN 1149-5 | ISO 14644
Schutztyp:
5 | 6
Produktart:
Einwegschutzanzug
Produktkategorie:
Schutzanzüge
Farbe:
weiß
Verschluss:
Reißverschluss
Marke:
ASATEX
Material:
Polypropylen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,33*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,76*
€ 3,99*
1
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 4,48*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,57*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 3,23*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000379999
€ 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.