Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzanzug Tyvek® 800 J Gr.XXL weiß PSA III DUPONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000375767
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D15441698
EAN/GTIN:
     5450208013077
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 (auf der Innenseite), Kat. III, Typ Typ 3 B, 4 B, 5 B + 6 Bmit Kapuze · überklebte Nähte, orange · Daumenschlaufen · Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze · eingeklebter Gummizug im Rückenbereich · Tyvek® Reißverschluss · selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung · Anwendungsgebiete: Hochdruckreiniger-Arbeiten, Umgang mit Ölen und Fetten, Kanalarbeiten, Schutz vor niedrig konzentrierten anorganischen Chemikalien
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
XXL
Marke:
DUPONT
Norm:
EN 14605, EN 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1037-2, EN 1149
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 10,19*
5 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 8,19*
€ 11,43*
1
€ 8,95*
ab € 7,98*
€ 11,46*
Lager 1498
125
1
€ 6,95*
ab € 9,11*
€ 12,69*
4 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 9,11*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
C10954539
ab € 5,82*
Ähnlich
DuPont
D15441676
ab € 7,96*
Ähnlich
DuPont
D15441684
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.