Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe PolyTRIXN 912 Gr.8 weiß/gelb EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371699
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     091208142X
EAN/GTIN:
     4008198791287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: leichter Schutzhandschuh aus Polyamid/Baumwolle · mit PVC-Noppen in der gesamten Handinnenfläche · nahtlos · hautsympathisch · guter Tragekomfort · atmungsaktiv · elastischer Strickbund · gute Passform · Anwendung: leichte Montagetätigkeiten, Kunststoffbearbeitung, Automobilbereiche, Verpackung und KommissionierungWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: X· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/gelb
Größe:
8
Länge ca.:
250 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
Ausführung:
m.PVC-Punktbenoppung
Material:
Polyamid/Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl schnittschutzhandschuh weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Abriebfestigkeit Level 2, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,33*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,72*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,20*
€ 2,84*
Lager 1498
230
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,24*
€ 2,87*
3 Tage
172
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,23*
€ 2,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.