Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Blackstar NPU Gr.10 (XXL) schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.PU PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe Blackstar NPU Gr.10 (XXL) schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.PU PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000371607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371607
EAN/GTIN:
     4015448690320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen · Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, LagerarbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
10 (XXL)
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon mit Polyurethan
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,636*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,916*
€ 1,09004
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,826*
€ 0,98294
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.