Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Gr.8 gelb EN 388,EN 374 PSA III ASATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371300
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     HS/8
EAN/GTIN:
     4029201018153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Naturlatex mit Baumwollbeflockung · vollbeschichtet · öl- und fettabweisend · höchste Fingerfertigkeit · griffsicheres Profil · Anwendung: geeignet für den Lebensmittelbereich, gegen mechanische Risiken, Chemikalien und MikroorganismenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 1· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 0· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Ausführung: lebensmittelgeeignet· Stärke ca.: 0,45mm· Norm: EN 388, EN 374· Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 %
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge ca.:
300 mm
Farbe:
gelb
Marke:
ASATEX
Material:
Naturlatex mit Baumwollbeflockung
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, Abriebfestigkeit Level 2, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
288
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,94*
1 Tag
384
84
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,94*
Lager 1498
384
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,70*
€ 0,95*
5 Tage
384
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 0,96*
3 Tage
384
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,76*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,70* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87190080
ab € 0,57*
Ähnlich
ASATEX
HS/10
ab € 0,64*
Ähnlich
ASATEX
HS/9
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.