Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Ems Gr.9 gelb besonders hochwertige Nitrilbeschichtung


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe Ems Gr.9 gelb besonders hochwertige Nitrilbeschichtung
Artikel-Nr.:
     1498-4000371275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371275
EAN/GTIN:
     4015448534495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Premiumqualität · nach EN 388 · EN 420 · Kat. II · Material: besonders hochwertige Nitrilbeschichtung · Handrücken teilbeschichtet · mit Strickbund · gute Trageeigenschaften · öl- und fettabweisend · hohe Abriebfestigkeit · doppelt getaucht · Trägermaterial: 100% Baumwolle · Anwendung: Montagearbeiten, Maschinenbau, Automobilindustrie, Forst- und Landwirtschaft, Kunststoff- und BlechverarbeitungWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
gelb
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Strickbund, teilbeschichtet
Material:
besonders hochwertige Nitrilbeschichtung
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.