Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Isar Gr.10 blau EN 388 PSA II in.Baumwolle,auß.PA PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe Isar Gr.10 blau EN 388 PSA II in.Baumwolle,auß.PA PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000371236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371236
EAN/GTIN:
     4015448533207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: blattiert, innen Baumwolle, außen Polyamid · mit rutschhemmender Punktbenoppung, blau · Fingerspitzenverstärkung · ausgezeichnete Passform · sehr gute Haltbarkeit · durch die Färbung auch für Schmutzbereiche geeignet · 13er Teilung · Anwendung: leichte bis mittelschwere mechanische Tätigkeiten, Kunststoffbearbeitung, AutomobilbereicheWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: X· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
10
Länge ca.:
255 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Innenhand m.Punktbenoppung
Material:
innen Baumwolle, außen Polyamid
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.