Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Mexico Z Gr.9 grau Ziegennappa-/Spaltleder 10 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißerhandschuhe Mexico Z Gr.9 grau Ziegennappa-/Spaltleder 10 PA
Artikel-Nr.:
     1498-4000371211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371211
EAN/GTIN:
     4015448588580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung B · Kat. II · Material: Ziegennappaleder mit Stulpe · mit Flügeldaumen · schadstoffgeprüft · belastbar, mit gutem Tragekomfort · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Wartungsarbeiten, Automobilindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon- und Elektroschweißen, Montage-Schweißen/-Schneiden, WIG-SchweißenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN407, EN12477· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
PSA-Kategorie:
II
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
2
Farbe:
grau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stulpe aus Spaltleder, Flügeldaumen
Material:
Ziegennappa-/Spaltleder
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.