Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Main Gr.11 schwarz/naturfarben Ziegennappaleder/Stretch EN 388 Kat.II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe Main Gr.11 schwarz/naturfarben Ziegennappaleder/Stretch EN 388 Kat.II
Artikel-Nr.:
     1498-4000371114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371114
EAN/GTIN:
     4015448671169
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Top-Ziegennappaleder · mit schwarzem Stretch-Geweberücken und Klettverschluss · hoher Tragekomfort · sehr gutes Tastgefühl · Mikrogewebe · Anwendung: Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage auch von warmen Kleinteilen, Werkzeughandling, Versand und VerpackungWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
schwarz/naturfarben
Marke:
PROMAT
PSA-Kategorie:
II
Ausführung:
mit Klettverschluss
Material:
Top-Ziegennappaleder/Stretch
Norm:
EN 388
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.