Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Weser Gr.10 blau EN 388 PSA II PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe Weser Gr.10 blau EN 388 PSA II PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000371105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371105
EAN/GTIN:
     4015448511878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · aus Qualitäts-Rindkernspaltleder · Canvas-Stulpe · gefüttert · Doppelnähte · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, StraßenbauWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 3· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
270 mm
Farbe:
blau
Marke:
PROMAT
Ausführung:
GS geprüft
Material:
Rindkernspaltleder
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.