Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Griffy Gr.8 rot/naturfarben Ziegennappaleder/Interlock auf SB-Karte


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000371101
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1706-8
EAN/GTIN:
     4005781170689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: robustes und geschmeidiges Ziegennappaleder · mit rotem Interlock-Handrücken · passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · ausgesuchte Lederqualitäten · erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl · zertifiziert nach OEKO-TEX LEATHER STANDARD · paarweise an SB-Karte · Anwendung: Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, WerkzeughandlingWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 2· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
rot/naturfarben
Marke:
LEIPOLD+DÖHLE
Ausführung:
Stulpe mit Klettverschluss
Material:
Ziegennappaleder/Interlock
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Lederhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
403
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,67*
Lager 1498
403
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 4,84*
€ 6,96*
5 Tage
392
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,85*
€ 6,96*
3 Tage
392
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 4,92*
€ 7,05*
3 Tage
294
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,93*
€ 7,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-10H
ab € 1,34*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-11H
ab € 1,55*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-09H
ab € 1,30*
Ähnlich
griffy
1706-10
ab € 4,60*
Ähnlich
griffy
1706-9
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.