Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Bilsom 303S EN 352-2 SNR 33 dB 200 PA/Verteilerbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bilsom
Bilsom
Artikel-Nr.:
     1498-4000370341
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1005074
EAN/GTIN:
     7312550050743
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
aus tiefgeschäumtem Polyurethan · konisch geformt für beste Anpassung an den Gehörgang · glatte geschlossene Oberfläche · (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)Weitere technische Eigenschaften:· L-Wert: 29dB· Eigenschaft: konisch geformt, Gr. S· M-Wert: 29dB· H-Wert: 32dB
Weitere Informationen:
Modell:
Bilsom 303S
Ausführung:
200 Paar / Verteilerbox
Farbe:
weiß/gelb
SNR:
33 dB
Material:
Polyurethan
Norm:
EN 352-2
PSA-Kategorie:
III
Marke:
HONEYWELL HOWARD LEIGHT
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, einweg-ohrstöpsel bilsom, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel bilsom, Bilsom® 303S, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohropax, Ohrstoepsel, Stöpsel
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
174
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,21*
€ 31,41*
6 Tage
74
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,37*
€ 31,42*
3 Tage
71
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 26,47*
€ 31,55*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,60*
€ 32,11*
Lager 1498
74
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,83*
€ 32,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
1 Stück enthält 200 Paar (ab € 0,13415* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,122*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,122*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02237*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,126*
Ähnlich
Bilsom
20283102
ab € 28,96*
Ähnlich
Bilsom
20283103
ab € 28,57*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 1,16*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 20,39*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 19,03*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,51*
Ähnlich
Bilsom
1010922
ab € 20,25*
Ähnlich
Bilsom
1010924
ab € 31,52*
Ähnlich
Bilsom
1005952
ab € 3,44*
Ähnlich
Honeywell
1000106
ab € 34,33*
Ähnlich
Honeywell
1011282
ab € 25,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.