Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Fusion EN 352-2 SNR 28 dB 50 PA/Box HONEYWELL HOWARD LEIGHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000370343_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000370343_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000370343
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011282
EAN/GTIN:
     0033552014539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
mehrfach verwendbarer Gehörschutzstöpsel aus 2-Komponenten-Design · kombiniert den festen TPE-Stiel zur vereinfachten Handhabung mit den weicheren TPE SoftFlange-Lamellen für Komfort und besten Sitz · Flexifirm-Stiel erleichtert das Einsetzen mit abnehmbarem Bandsystem · mit Hearpack-Aufbewahrungsdose zum einfachen Ablegen in einer Pause EN352-2 / (SNR)= 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 30 dB (A) / L-Wert = 28 dB (A) Weitere technische Eigenschaften: · L-Wert: 28dB · Eigenschaft: wiederverwendbar, mit Kordel, Lamellen, Gr. M/L · M-Wert: 30dB · H-Wert: 32dB
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, honeywell gehörschutzstöpsel mit band, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohropax, Ohrstoepsel, Stöpsel
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,57*
€ 31,81*
3 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,71*
€ 89,44*
2 Tage
15
pro Stück
€ 5,50*
ab € 75,18*
€ 90,25*
2 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,40*
€ 90,67*
Lager 1375
pro Stück
€ 5,95*
ab € 79,33*
€ 98,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
1 Stück enthält 50 Paar (ab € 1,5866* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,112*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02247*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,104*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,95*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 24,76*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,37*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,60*
Ähnlich
Honeywell
3301105
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.