Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000370061 Herst.-Nr.: 7000032483 EAN/GTIN: 4046719302093 |
| | |
|
| | |
| EN 166, EN 170 · klassische Vollsichtbrille · zeichnet sich durch ihre schmale und komfortable Passform aus · sie ist sowohl mit Polycarbonat- (UV/AS/AF) als auch mit Acetatscheiben (UV, AF) erhältlich · Belüftungsschlitze und die Anti-Fog Scheibenbeschichtung reduzieren wirksam das Beschlagen der Sichtscheiben beim Arbeiten in hoher Luftfeuchtigkeit · für Tragekomfort sorgen das breite, bequem anpassbare Kopfband, die verstellbaren Gelenke und die seitlichen Rillen, die das Tragen über einer Korrektionsbrille ermöglichen (ca.99 g) · Anwendungen: Schleifarbeiten, Farbsprühen, Metallarbeiten (kalt & heiß) Weitere Informationen: | | Modell: | 2890SA | Ausführung: | Scheibe klar, ohne Belüftung (Acetat/gasdicht) | Scheibenkennzeichnung: | 2C-1.2 3M 1 N FT | Marke: | 3M | Material: | Acetat | Linsenbeschichtung: | AF = Anti Fog, UV = ultraviolette Strahlung | Norm: | EN 166, EN 170 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 12,26* | € 14,47* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,219* | € 15,479* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,91* | € 15,78* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,31* | € 15,83* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,91* | € 15,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,91* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|