Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekettenhaftöl 100-120 mm²/s (bei 40GradC) 1l Flasche KAJO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000355200
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     34100021
EAN/GTIN:
     4017089210554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
verhindert das Abtropfen und Ablösen des Schmierstoffes bei schnelllaufenden Sägeketten · durch Zugabe gut haftender Wirkstoffe wird gleichzeitig ein gutes Druckaufnahmevermögen erreicht · Dichte/20 °C 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12 185Viskosität/40 °C 100-120 mm²/s ASTM D 7042Flammpunkt > 150 °C ISO 2592Weitere technische Eigenschaften:· Viskosität: 100-120 mm²/s (bei 40°C)
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Gebinde:
Flasche
Marke:
KAJO
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,48*
5 Tage
601
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 6,10*
€ 8,43*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 83,79*
€ 104,68008*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 87,89016*
€ 110,54016*
Lager 1498
2
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 145,33008*
€ 173,99016*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,99016*
€ 207,04829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,55008*
€ 200,5746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,15008*
€ 190,5786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,71016*
€ 186,48509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 153,46008*
€ 182,6175
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 145,33008*
€ 172,9428
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 6,05542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KAJO
34100044
ab € 12,20*
Ähnlich
KAJO
34200011
ab € 5,79*
Ähnlich
KAJO
34200004
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.